- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- レール susのおすすめ人気ランキング
レール susのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新2,869件の「レール sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハット鋼」、「継ぎ線」、「ステンレスレール」などの商品も取り扱っております。
基材にガラスクロスを使用しており、不燃性に優れたビニールシートです。
トラスコ品番
126-7846
材質
ステンレス
質量(kg)
0.01
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
SUS304オールステンレス製の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質
SUS304ステンレス
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
仕様
1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。
材質/仕上
フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト
質量(g)
760
材質(キャップ)
PBT樹脂/オフホワイト
材質(フランジ)
SGCC(t1.6)
材質(ハブ)
SPHT1(t2.3)
材質(パイプ)
SPHT1(t1.2)/オフホワイト
材質(ハンガー)
本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>。(ボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)
35.4
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法F(mm)
14
インナーメンバーレングス(mm)
38
種類
リニア形
材質(レール)
SUS304
材質(ボール)
SWCH
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SPCC
質量(g)
468
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
421
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器
種類
ローラ形
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
アルマイト(白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー
材質
アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。
種類
スライド形
定格荷重(N)
147(1セット)
段数
2
材質(レール)
SUS430
材質
SUS430、ウレタンゴム、POM
部品名称
インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド
表面処理
黒色、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)
98/組
高さ(mm)
14
厚さ(mm)
12.8
レールタイプ
左右共通
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SUS304
材質(ボール)
SWCH
取付穴
Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
45.2
幅W(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
防炎配合の糸入ビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)
800×800
トラスコ品番
126-7850
材質
ステンレス
幅(mm)
30
質量(kg)
0.8
色
シルバー
高さ(mm)
23
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
セット内容
SD15ストッパ付戸当り、六角穴付ボルト
材質
SPHC/亜鉛ダイキャスト/SUS304/ネオプレンゴム他
質量(g)
90
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色
グリーン
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。